Motoröl TRIATHLON® Cargo Ultra 10W-40
Motoröl TRIATHLON Cargo Ultra 10W-40
MOTOEL-(CARGO-ULTRA)-10W40-208LTR
Art.-Nr. 0897510405
EAN 4049557753829
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bietet optimale Motorsauberkeit
Sorgt für hervorragenden Verschleißschutz und verringerten Kraftstoffverbrauch
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten. Die volle Wirksamkeit wird nur in unvermischtem Zustand gewährleistet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für LKW Ganzjahresmotorenöl für Dieselmotoren.
Inhalt | 208 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 10W-40 |
Freigabe für Motoröle | MB 228.51, MAN M3477, Renault RXD, Volvo VDS-3, ACEA E6, E7, API CI-4, ACEA E9 |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle | MTU Typ 3, MTU Typ 3.1, Renault RLD-2, Caterpillar ECF-1-a, Cummins 20076, Cummins 20077, Mack EO-M Plus, DAF HP2, Deutz DQC III-10 LA, Mack EO-N, Renault RGD, Volvo CNG, MB 226.9 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,863 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 230 °C |
Pourpoint | -31 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!