Montageband Power
Montageband Power
MNTGBA-POWER-GRAU-B19MM-L10M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe und dauerhafte Klebekraft
Hält pro lfm bis zu:
- 8 kg / 25 mm Breite
- 6 kg / 19 mm Breite
- 4 kg / 12 mm Breite
Unsichtbare Verbindungen möglich
- Optimales Design ohne störende Löcher, Schrauben, Nieten, etc.
- Keine Schwächung des Materials durch Bohrungen, Nieten, etc.
2 in 1: Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt
- Sofortige, spannungsfreie Verklebung
- Wirkt vibrations- und stoßabsorbierend
- Verhindert Rostbildung
Sehr gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit für einen möglichen Einsatz im Außenbereich oder Feuchträumen.
Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz der vorgestellten Klebelösungen über die geltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können und beachten Sie diese bei der Konstruktion und Ausführung Ihrer Anwendung. Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Das Montageband Power wird zum Verbinden gleichartiger und unterschiedlicher Werkstoffe, wie z.B. unbeschichtete Metalle (z.B. Stahl oder Aluminium ohne Oxidschicht), Hartholz*, Glas, hochenergetische Kunststoffe (ABS, Polycarbonat, PMMA, Hart-PVC, etc.) eingesetzt. Es ist für glatte und strukturierte, ausreichend feste Oberflächen geeignet. Es zeichnet sich im Vergleich zu anderen Verbindungssystemen durch seine schnelle und effiziente Verarbeitbarkeit aus.
Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE, PP, Pulverlack, Teflon® oder schwer zu klebenden Oberflächen wie z.B. PA, Gummi, Silikon, Weich-PVC, EPDM etc. Bei lackierten Oberflächen können Haftungseinschränkungen auftreten.
*Vorsicht bei Holz, Inhaltsstoffe können die Klebkraft beeinflussen
Auto/Cargo:
Sensoren, Klebung von Verkleidungen jeglicher Art, z.B. Reflektoren, Spiegelgläser, Zierleisten, Dachhimmel, Stoßfänger, etc.
Metall/Haustechnik:
Kabelkanalklebungen, Montage von Schildern, Glaselemente, Haltegriffe, Verkleidungs- und Sockelbleche bei Türen, Aufzüge und Kunststoffteile bei Leuchtreklamen.
Bei Lichtkuppeln, Wintergärten, etc. sind die unterschiedlichsten Temperaturausdehnungen der Materialien zu beachten.
Sanitär:
Spiegel, Halterungen, Deko-Elemente, Spendersysteme, etc.
Holz/Bau:
Metallprofile im Fassadenbau, Glas- und Kunststoffteile bei Lichtkuppeln und Wintergärten, Fenster- und Türsprossen, etc.
Die maximale Halteleistung wird nur unter optimalen Verarbeitungsbedingungen erreicht. Das doppelseitige Montageband Power hält auf den meisten glatten oder leicht strukturierten, ausreichend festen Oberflächen unter Einhaltung einer Verarbeitungstemperatur von über 10°C. Ein leichtes Anschleifen kann die Haftung verbessern. Mögliche Oxidschichten auf Metallen werden ebenfalls beseitigt. Den entstandenen Schleifstaub vor der Verklebung gründlich entfernen. Keine ölhaltige Druckluft benutzen. Bitte beachten Sie auch das Technische Datenblatt!
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial | Acryl, Schaum |
Farbe | Grau |
Rollenbreite | 19 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Dicke | 1 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Klebekraft bei 25 mm | 44 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt