Klettband doppelseitig
Klettband doppelseitig
KLETTBA-DP-SCHWARZ-B20MM-L25M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sehr hochwertiges, dichtes Haken- und Flauschmaterial
Sorgt für sicheren Verschluss.
Häufiges Öffnen und Schließen möglich
Band lässt sich mehrfach einsetzen und reduziert so die Kosten.
Flexibel einsetzbar
Band lässt sich entsprechend der gewünschten Länge einsetzen und ist daher für vielseitige Anwendungen geeignet.
Einfach zu Lösen und oberflächenschonend
Verbindung lässt sich einfach wieder lösen, da ohne Verklebung.
Band ist nicht geeignet für Transportsicherung.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zum Bündeln und Sortieren von Kabeln z. B. im Elektro-, oder Kfz-Bereich, auf Baustellen, im Messebau oder der Veranstaltungstechnik.
- Zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen, z. B. Rohren oder Schläuchen.
- Zum Fixieren von Pflanzen z. B. in Gärtnereien.
- Fixierhilfe beim Montieren und Verkleben.
- Zum Zusammenhalten von geöffneten Rollen von VKP-Band.
Werkstoff | Polypropylen/Velours |
Farbe | Schwarz |
Länge | 25 m |
Breite | 20 mm |
Dicke | 1.35 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |
Zugscherfestigkeit min. | 7 N/cm² |
Reißfestigkeit längs min. | 120 N/cm |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt