Bremszylinderpaste
Bremszylinderpaste
PAST-BREMSZYL-TUBE-180G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hält Manschetten geschmeidig
- Verträglich mit Bremsflüssigkeit DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- Schützt vor Korrosion
- Verlängert die Lebensdauer von Bremszylindern
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Schmierung von Zylinderlaufbahnen und Kolben
- Bremszylinderpaste dünn und gleichmäßig auftragen
- Keine mineralischen Schmierstoffe verwenden
Inhaltsgewicht | 180 g |
Farbe | Gelb |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Syntheseöl mit multifunktionaler Additivkombination |
Shelf life from production | 36 Monate |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | 240 °C |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt