Druckluft-Spray
Druckluftspray
DLSPR-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht brennbar!
Im Bereich Kleinspannung nach VDE 0100 (Spannungsbereich: <50V (AC), <120V (DC)) auch unter Spannung einsetzbar.
Einfache Handhabung
- Stets griffbereit, unabhängig von Kompressor, Strom- oder Druckleitungen
- Präzises Sprühen durch langes Sprühröhrchen
Trockenes und ölfreies Druckgas
- Hinterläßt keine Rückstände
- Gute Materialverträglichkeit
Hoher Druck und hohe Dichte
Problemlose Handhabung und universelle Anwendbarkeit
Kontakt mit flüssig austretendem Produkt vermeiden – Gefahr von Erfrierungen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Geeignet für Wartungsarbeiten und Reparaturen an EDV-Geräten, Druckern, Kopierern, Elektronikbauteilen und Modulen, Feinwerktechnik, optischen Instrumenten, Fotoapparaten, Kameras, Linsen, Projektoren, Gehäusen, KFZ-Elektronik, Magnetbändern, Magnetköpfen, Medizintechnik, Messtechnik, Präzisionsteilen, Mikroskopie, Uhren und Modellbau.
Sprühröhrchen in die Öffnung des Ventilkopfes stecken. Dose beim Sprühen stets senkrecht halten; nicht um 180° drehen und über Kopf sprühen. Der optimale Dosendruck bleibt erhalten, wenn der Sprühkopf in kurzen Intervallen betätigt wird.
Inhalt | 200 ml |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Tetrafluorpropen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Dichte | 1.18 g/ml |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt