Lackspray Quattro
Lackspray Quattro
LKSPR-QUATTRO-R6018-GELBGRUEN-400ML
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Korrosionsschutz
- Hohe auftragbare Schichtdicke ohne Läuferbildung gewährleistet 100% Witterungs- und UV-Beständigkeit (Nach mind. 500 Stunden Salzsprühtest kein Flächenrost erkennbar)
- Auf Restrost verwendbar
Grundierung
Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen. Mit fast allen handelsüblichen Lacken überlackierbar.
Lack
- Hohe Deckkraft. Sehr guter Verlauf
- Extrem schnelle Trocknung
- Hohe Elastizität
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Gute Kantendeckung
Lieferung erfolgt mit Fächerdüse
Nebelarmes, ermüdungsfreies und dosierbares Sprühen durch Spezialventil.
Erhältlich in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Auch in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen erhältlich. Auf Wunsch können sämtliche Uni-Farbtöne nachgestellt werden. Wichtig! Genaue Farbton-Bezeichnung wie RAL-Nr., Originalfarbton-Nr., Lackhersteller-Nr. im positionsbezogenen Text angeben. Auch mittels einer Farbmustervorlage können kundenindividuelle Sonderfarbtöne nachgestellt werden. Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.
Universell zum schnellen Grundieren und Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten, Überdachungen, Krananlagen, Geländern, Toren, Schiffsaufbauten, Rohren, Lichtmasten, Transportgestellen, Mulden usw.Untergründe: Ausgehärtete Altlackierung, werksgrundierte Neuteile, blanke Stahlbleche, verzinkte Stahlbleche, handentrostete Oberflächen, Aluminium, lackierfähige Kunststoffe, GFK-Teile, Holz.
Dose vor Gebrauch mind. 2 Minuten schütteln. Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Blattrost und lose Altanstriche entfernen. Sprühabstand 15–25 cm. Bei nicht grundierten bzw. lackierten Oberflächen einen Spritzgang vorlegen und anziehen lassen. Danach flächig, gleichmäßig spritzen (min. 60 μm Trockenschichtdicke).Zum Erhöhen des Glanzgrades um ca. 30% sowie zum Verbessern der Benzinbeständigkeit kann nach 15 Min. Ablüftzeit Glanzeffektspray überlackiert werden.
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Gelbgrün RAL 6018 |
Chemische Basis | Alkydharz |
Glanzgrad | Seidenglanz |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Dichte | 0.8 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Staubtrockenzeit | 10 min |
Sprühabstand min./max. | 15-25 cm |
Sprühabstand min. | 15 cm |
Sprühabstand max. | 25 cm |
Staubtrockenzeit Bedingung | bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 20 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min./max. | 20 bis 25 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit |
AOX-frei | Ja |
Grifffestigkeit min. | 20 min |
Ablüftzeit min. | 3 min |
Gebinde | Aerosoldose |
Ausführung | Fächerdüse |
Schwermetallfrei | Ja |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt