Mineralfaserplatte mit intumeszierender Beschichtung
Mineralfaserplatte
MINRFSRPL-INTUM-1000X600X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speziell für leichte Trennwände
- Einfaches Verarbeiten
- Sehr gute Schallschutzeigenschaften
- Nicht brennbar: Baustoffklasse DIN 4102 - A)
- Nennrohdichte 150 kg/m³
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Systemzulassung Brandschott W Kombi System [C] S90 Z-19.53-2567
- Systemzulassung Brandschott W1 System [C1] S90 Z-19.53-2568
Zur Verarbeitung im System
- Brandschott W Kombi [C] + [C1]
- Brandschott W1 [C]
- Brandschott 90 [C1]
- Speziell für leichte Trennwände F90
- Für Kabelabschottungen und Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig in Massivdecken und Wänden sowie in Leichtbauwänden
Werkstoff | Mineralfaser |
Länge x Höhe x Dicke | 1000 x 600 x 80 mm |
Dicke | 80 mm |
Höhe | 600 mm |
Länge | 1000 mm |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt