Brandschutzgewebe DBU Red
Brandschutzgewebe DBU RED
GWB-BS-DBU-RED-1,5MM-125MM-5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Die Bandage ist einseitig mit einer dämmschichtbildenden Brandschutzbeschichtung versehen
- Beständigkeit gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlen
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Überstreichbare Oberfläche
- Außenseitiges Glasgewebe (Farbe Grau) und innenseitige im Brandfall aufschäumende Beschichtung (Farbe Rot)
- Einfache Montage
- Brandschutzgewebe ist mittig vorgeschlitzt und in Längsrichtung teilbar, in der Wand ist dadurch weniger Material nötig und bei der Deckenanwendung ist das Gewebe nur deckenunterseitig erforderlich
- Abschottung aller marktüblichen Elastomerschaum Dämmungen (FEF)
- Ausführung ohne Schutzisolierung bis Rohraußen-Ø 114,3 mm
- Abschottung von vorisolierten Klimasplit-Leitungskombinationen bis R 120 nach DIN 4102-11
- Nullabstandslösung zu anderen Systemen und Einbauten möglich
- Kupferrohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 88,9 mm
- Stahl-/Guss-/Edelstahlrohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 323,9 mm
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-2401/919/23-MPA BS
- Das Brandschutzgewebe DBU RED ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-2401/919/23-MPA BS einzubauen
- Verarbeitung Schneidwerkzeug wie z.B. Schere oder Cuttermesser











Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-2401/919/23-MPA BS
- Zu verarbeiten im System H 3.1
- Zur Abschottung von nichtbrennbaren Rohrleitungen mit brennbaren Isolierungen
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 5 m |
Breite | 125 mm |
Feuerwiderstandsklasse | R120 |
Farbe | Rotbraun |
Baustoffklasse | C-s1, d0 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Notwendige Wickellänge je Seite bei Wandeinbau von nichtbrennbaren Rohren mit brennbarer FEF-Isolierung (Angabe bei zweilagiger/gefalteter Wickelung) | |||||||||
Rohr-Ø in mm | 18 mm | 22 mm | 28 mm | 42 mm | 48 mm | 54 mm | 76 mm | 89 mm | |
FEF Isolierdicke | 9 mm | 29 cm | 32 cm | 35 cm | - | - | - | - | - |
13 mm | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 49 cm | - | - | - | - | |
19 mm | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 57 cm | 60 cm | 64 cm | 78 cm | 86 cm | |
25 mm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 86 cm | 94 cm | |
32 mm | 58 cm | 60 cm | 64 cm | 73 cm | 77 cm | 81 cm | 94 cm | 103 cm | |
38 mm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 104 cm | 113 cm | |
50 mm | - | - | - | 96 cm | 99 cm | 103 cm | 117 cm | 125 cm |
Rohr-Ø in mm | 108 mm | 114 mm | 135 mm | 168 mm | 219 mm | 273 mm | 324 mm | |
FEF Isolierdicke | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
19 mm | 98 cm | 102 cm | 115 cm | 136 cm | 168 cm | - | - | |
25 mm | 106 cm | 109 cm | 123 cm | 143 cm | 175 cm | 209 cm | 241 cm | |
32 mm | 114 cm | 118 cm | 131 cm | 152 cm | 184 cm | 218 cm | 250 cm | |
38 mm | 125 cm | 128 cm | 141 cm | 162 cm | 194 cm | 228 cm | 260 cm | |
50 mm | 137 cm | 141 cm | 154 cm | 175 cm | 207 cm | 241 cm | 273 cm | |
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses P-2401/919/23-MPA BS. |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt