WUM-EASY U-Profilrahmen
WUM-EASY wirksame Unterstützungsmaßnahme
UNTRSTUETZ-WUM-(U-PRFL-RAHM-350)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Funktionserhaltklassen E30/E60/E90
- Ressourcenschonend, da Zugentlastungschleifen bei vertikalen Kabelanlagen mit Anforderungen an den Funktionserhalt vollständig entfallen
- Bis zu 15% Materialersparnis bei Leitungsanlagen
- Saubere und Staubfreie Verarbeitung, ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie der Lebensmittel. und Pharmaindustrie
Genauere Angaben zum Einbau entnehmen Sie bitte der Gutachterlichen Stellungnahme GA-2022/076-Neu oder der Montageanleitung.
- WUM EASY ist geregelt über Eingeführte Technische Baubestimmungen (Kommentar LAR)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog- Zur Verarbeitung im System D4.1
- Für die Abstützung von Kabelanlagen mit Anforderung an den Funktionserhalt
- Verlegung der Funktionserhaltskabel auf Profilschienen mit Bügelschellen, Steigtrassen oder Einzelschellen
- U-Profilrahmen mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand zu befestigen (WUM-EASY Befestigungsset)
- U-Profilrahmen ist mit Brandschutzschaum Kombi zu verfüllen
- 1. Setzanweisungsbild: Bohrloch herstellen Ø6 mm
- 2. Gewindestifte mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmaterial befestigen
- 3. U-Profilrahmen auf Gewindestifte befestigen
- 4. U-Profilrahmen von oben mit Brandschutzschaum Kombi verfüllen
- 5. Anbringen des Kennzeichnungsschildes
Länge x Breite x Höhe | 350 x 200 x 125 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!