Ofenkitt 1000
Ofenkitt 1000
KITT-HTEMP-OFENKITT1000-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Keine Bildung eines Bodensatzes (Sedimentum)
Die Inhaltsstoffe trennen sich während der Lagerung NICHT voneinander
Gebrauchsfertig
Kein vorheriges Umrühren wie z.B. bei Dosenware notwendig
Einfach mit einer Kartuschenpistole auspressbar
Frostsicher
Lagertemperatur unter 0°C (ca. –5°C) möglich
Silikonfrei
- Getrocknet, nach Aushärtung besitzt der Kitt keine Elastizität
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZur Abdichtung im Heizgerätesektor, wie Heizkessel, Öfen, Herde, Kamine, Brennerkammerauskleidungen, Rauchgasrohre und verschiedenste Geräte und Apparate im Hochtemperaturbereich bis 1000 °C. Auch verwendbar anstelle von Dichtschnüren in Türen von Heizkesselanlagen nach einer jährlichen Inspektion oder Reinigung verwendbar.
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett, Rost und Wasser und unpoliert sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
Chemische Basis | Wasserglaskitt mit mineralischen Füllstoffen |
Inhalt | 310 ml |
Gebinde | Kartusche |
Temperaturbeständigkeit max. | 1000 °C |
Dichte | 2.21 g/cm³ |
Farbe | Gussgrau |
Überstreichbar/Überlackierbar | Ja |
Geruch/Duft | Neutral |
Viskosität/Konsistenz | Pastös |
Dauerelastizität | Kaum vorhanden |
Schrumpfung | Minimal |
Aushärtezeit | 2 d |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 1 mm/d |
Wasserlöslich | Schwer löslich |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -5 bis 1000 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Beständigkeit gegen | Fette, Haushaltsreinigungsmittel, Öl, Rauchgase und deren Kondensate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / in geschlossener Kartusche, max. 30°C |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (6)
Services und Systeme rund ums Produkt