Silikonspray Silicon-Fluid
Silikonspray Silikon-Fluid NSF
SILSPR-(SILCON-FLUID)-LM-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Enthält hochkonzentrierte, hochwertige Silikonöle
- Optimale Gleit- und Schmiereigenschaften
- Verhindert Verklebungen und Verschleiß
- Beseitigt unangenehme Quietschgeräusche
Extreme gute Temperaturbeständigkeit von –50°C bis +250°C
Breites Einsatzgebiet, auch im Hochtemperaturbereich und als Formentrennmittel
Farblos, nicht verfärbend
Gute Materialverträglichkeit
Feuchtigkeitsabweisend
Schützt z.B. Gummiteile vor Frost
NSF H1
Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
NSF H1 registriert (Nr.: 135927), entspricht den Anforderungen USDA 1998 H1.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Als Gleitmittel und zur Schmierung von allen beweglichen Teilen an Maschinen, speziell im Kunststoffbereich, beim Fahrzeugbau, in der Lebensmittel-, Pharma-, Druck- und Papierindustrie. Sowie als Formentrennmittel in der kunststoffverarbeitenden Industrie und als Oberflächenschutz und -pflege. Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar.
Zu behandelnde Fläche vorreinigen. Aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen.
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente