Vorreiniger
Vorreiniger
VORREINIG-KLEBST-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Sehr gute Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit
- Reinigt gründlich die Kontaktflächen
- Greift Lacke und Kunststoffe nicht an
Kurze Ablüftzeit erlaubt schnelles weiterverarbeiten der gereinigten Teile
Die Anwendung des Reinigers empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden sollen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur gründlichen und schnellen Reinigung und Entfettung von Kunststoff-, Glas- und Metallteilen vor Lackier-, Spachtel-, Klebe- und Versiegelungsarbeiten und zum Entfernen von Dellenlifter-Klebstoffresten.
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.717 g/cm³ |
Geruch/Duft | Mild |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Flammpunkt min. | -21 °C |
Inhalt | 1 l |
Inhaltsgewicht | 717 g |
Gebinde | Dose |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (4)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt