P - ONE STEP 3IN1 - Schleifpolitur, Finishpolitur und Wachs
Schleifpolitur 3in1, P - one step
POLIT-(ONE STEP 3IN1)-P-250G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Hochleistungs-Schleifpaste der Extraklasse für die schnelle und mühelose Beseitigung von Fehlstellen.
- Durch die innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid lassen sich Lackirritationen auf kratzfesten als auch auf herkömmlichen Lacken sehr effizient und mit einem überragenden Glanzgrad auspolieren.
- Die enthaltene Lackversiegelung mit Carnaubawachsanteilen sorgt für einen langanhaltenden Schutz.
Wir empfehlen für die Verarbeitung der Politur unsere blauen oder orangenen Polierpads.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Eine revolutionäre 3in1 Politur zur äußerst effizienten Beseitigung von Kratzern, Gebrauchspuren und Hologrammen in der Lackaufbereitung in nur einem Schritt.Für die rasche Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken sowie zum Auspolieren von Gebrauchsspuren auf gebrauchten Lacken.
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Politur gleichmäßig auf dem Polierpad verteilen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten.Mit leichtem Druck bei 1500 - 2000 U/min die Fläche bearbeiten bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind. Abschnittsweise vorgehen! Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Rotativ 1500 - 2000 U/min, Exzenter 2000 - 10'000 U/min.
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (3)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!