Sticker-Ex

Gel-Reiniger
ETIKENTF-STICKER-EX-ADOSE-500ML

Art.-Nr. 0893140505

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sticker-Ex

Art.-Nr. 0893140505
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
Gelförmiger Reiniger mit Citrusduft
  • Einfaches Entfernen von Klebstoffresten, Etiketten und Klebebändern

  • Haftende Wirkung des Gels erlaubt eine deutlich längere Einwirkzeit des Lösemittels und damit eine verbesserte Reinigungswirkung im Vergleich zu flüssigen Reinigern
Hinweis

Gummi- und Kunststoffteile vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Lacke können angegriffen werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar zur Entfettung, Entfernung von Klebstoff, Papier- und Folienetiketten, Dichtungsmittel, Silikone, Öl, Fett, Wachs, Teer, Paraffin, Druckfarbe usw. Löst diverse Markierungsfarben auf glatten, nicht saugenden Untergründen.

Anleitung

Etikett einsprühen und je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Laminierte Etiketten eventuell vorher anrauen. Im Anschluss kann das Etikett abgezogen und alle vorhandenen Klebereste mit einem Tuch entfernt werden.

Inhalt

500 ml

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Geruch/Duft

Zitrus

Viskosität/Konsistenz

Gel

Dichte

0,77 g/cm³

Flammpunkt min.

21 °C

Gefahrklasse (VbF)

AI

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / frostfreie Lagerung

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungsschwamm Abrasiv

REINIGSCHWAMM-ABRASIV-L100MMXB20MMX20MM

Abrasiver Reinigungsschwamm zur gründlichen Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrändern
x 48 St.