Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Haftschmierstoff HHS® 1000

Haftschmierstoff HHS 1000
HAFTSHMIRST-HHS1000-500ML
HHS

Art.-Nr. 08931064
EAN 4045727104972
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
Abschleuderfestes Fließfett mit Duo-Effekt vereint Kriecheigenschaften eines Öls mit Haftung und Druckbeständigkeit eines Fetts

Duo-Effekt


  • Nach Aussprühen verhält es sich dank der guten Kriecheigenschaft wie ein Öl

  • Nach Ablüften verhält es sich dank ausgezeichneter Haftung wie ein Fett


Öl-Formel


  • Gute Kriech- und Spalteneindringfähigkeit

  • Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz

  • Erreicht problemlos Stellen, die herkömmliche Fette nicht erreichen können


Fett-Formel


  • Langanhaltendes Schmiermittel mit ausgezeichneter Haftung

  • Kein Wegschleudern des Schmierstoffs bei schnelldrehenden und rotierenden Teilen


Gute Materialverträglichkeit


  • Schützt und pflegt O-, und X-Ringe

  • Greift lackierte Untergründe nicht an

  • Kunststoffverträglichkeit dank spezieller Formel


Weitere Vorteile


  • Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung

  • Außergewöhnlich reißfester Schmierfilm bei hohen Druckbeanspruchungen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur professionellen Anwendung bei Schmierungen mit erschwerten Nachschmiermöglichkeiten bei der Wartung und Instandsetzung wie z. B. Drahtseile, Gelenke, Schienen, Ketten.

Anleitung
  • Dose vor Gebrauch gut schütteln

  • Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen

  • Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen

Chemische Basis

Mineralöl

Grundöl

Synthetisch

Farbe

Gelblich

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0.773 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Temperatureinsatzbereich min.

-25 °C

Temperatureinsatzbereich max.

170 °C

Grundölviskosität, kinematisch

2000 cSt

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C, nach DIN 51562

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Beständigkeit gegen

Salzwasser, Schwache Laugen, Schwache Säuren, Spritzwasser

Materialverträglichkeit

O- und X-Ring, Kunststoff, Lackierte Untergründe

Inhalt

500 ml

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean

VORREINIG-(HHS CLEAN)-500ML

HHS
Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter hochwirksamer Vorreiniger + Haftverstärker (Primerfunktion)
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen