Haftschmierstoff HHS® 200 PLUS
Haftschmierstoff HHS 200 PLUS
HAFTSHMIRST-HHS200PLUS-400ML
HHS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Schmierfett mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid
Exzellente Druckbeständigkeit bei extremen Belastungen sowie sehr gute Schmierfähigkeit.
Langzeitwirkung
Hervorragendes Abdichtverhalten gegenüber Witterungseinflüssen, dadurch wird ein unvergleichlicher Langzeit-Korrosionsschutz hergestellt und trägt zur Verlängerung der Schmierintervalle bei.
Verschleißsicherheit
Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).
Frei von Mikroplastik
Silikon-, harz- und säurefrei, n-Hexan frei
Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur professionellen Schmierung bei extrem hohen Druckbeanspruchungen und/oder Einfluss durch Witterung und Wasser, wie z.B. offene Zahnräder und Ketten auch bei Anwendungen im Außenbereich.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile gründlich vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.
Chemische Basis | Synthesefett und Additive in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln |
Grundöl | Synthesefett |
Farbe | Beige |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,795 g/ml |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 1000 °C |
Flammpunkt min. des Wirkstoffes | 200 °C |
Flammpunkt min. | 200 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 1000 cSt |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Wasser |
Materialverträglichkeit | Stahl |
Inhalt | 400 ml |
Inhaltsgewicht | 248 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!