Haftschmierstoff HHS® 6000 PLUS
Haftschmierstoff HHS 6000 PLUS
HAFTSHMIRST-HHS6000PLUS-400ML
HHS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Schmieröl mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid.
Hohe Kriechfähigkeit und effektiver Oberflächenschutz
Die niedrige Viskosität ermöglicht extreme Leichtgängigkeit und Reibungsreduzierung auch bei extrem hohen Geschwindigkeiten. Ausgezeichnete Kriecheigenschaft sorgt für Tiefenschmierung und Schutz. Ein effektiver Oberflächenschutz gegen Verschleiß und Korrosion wird hergestellt.
Verschleißsicherheit
Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).
Frei von Mikroplastik
Frei von Silikon-, harz- und säurefrei und n-Hexan
Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur professionellen Anwendung bei kleinsten Toleranzen, Präzisionsteilen oder auch bei hohen Temperaturbeanspruchungen, wie z.B. Lagerungen, Ketten, Gelenken, Federn, Gleitschienen oder Bowdenzüge.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile gründlich vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.
Chemische Basis | Synthetisches Öl |
Grundöl | Synthetisch |
Farbe | Gelblich |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Dichte | 0,834 g/ml |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 51757 |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 1000 °C |
Flammpunkt min. des Wirkstoffes | 200 °C |
Flammpunkt min. | 200 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 31 mm²/s |
Grundölviskosität Bedingung | bei 20°C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Alterung |
Inhalt | 400 ml |
Inhaltsgewicht | 333,6 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |