Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zahnradspray

Zahnradspray
ZARADSPR-SCHWARZ-400ML

Art.-Nr. 08931055

EAN 4049557424842

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zahnradspray

Art.-Nr. 08931055
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
Graphithaltiger, abschleuderfester und hochdruckbeständiger Spezialschmierstoff

Hochdruckbeständig


  • Zuverlässiger Verschleißschutz auch bei hoher Druckbeanspruchung

  • Geräusch- und vibrationsdämpfend


  • Dank ausgezeichneter Abschleuderfestigkeit wird eine hervorragende Schmierung, selbst bei schnell rotierenden Schmierstellen, gewährleistet

  • Der Zusatz von Festschmierstoffen sorgt für gute Notlaufeigenschaften und verhindert extremen Verschleiß in den kritischen Phasen des Schmierfilmabrisses

  • Es enthält Korrosionsschutz-Additive, die Feuchtigkeit unterwandern und vor Korrosion schützen

  • O-Ring verträglich

  • Spritz- und salzwasserbeständig, sowie beständig gegenüber schwache Säuren und Laugen

  • Silikon-, harz-, säure- und bitumenfrei
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Graphithaltiger, abschleuderfester und hochdruckbeständiger Spezialschmierstoff. Herrvorragend bei schnell rotierenden Schmierstellen.


Besonders geeignet bei offenen Schmierstellen, die dem Wasser oder der Witterung ausgesetzt sind. Zur Verwendung an abgedeckten oder offen laufenden Zahnkränzen an Winden und Brecherwerken, Zahnrädern und Drehkränzen von Krananlagen und Baggern, Zahnstangen, Ketten, Ritzel, Getrieben usw. im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Werkstück säubern und entfetten. Dose vor Gebrauch kräftig und gut schütteln. Schmierstelle aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Bei laufenden Zahnrädern den Dauersprühstrahl stets auf dieselbe Stelle richten. Dose nach Gebrauch um 180°C drehen und ca. 5 Sekunden nachsprühen. Verschmutze Schmierstellen sind vor der Anwendung gründlich mit Montagekraftreiniger zu säubern und zu entfetten.

Chemische Basis

Mineralöl mit Polybuten

Grundöl

Mineralöl

Farbe

Schwarz

Geruch/Duft

Benzinartig

Dichte

0,74 g/cm³

Tropfpunkt min.

140 °C

Tropfpunkt Bedingung

nach DIN ISO 2176

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

180 °C

Beständigkeit gegen

Salzwasser, Schwache Laugen, Schwache Säuren, Spritzwasser

Silikonfrei

Ja

Bitumenfrei

Ja

Harzfrei

Ja

Säurefrei

Ja

AOX-frei

Ja

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

251,6 g

Gebinde

Dose

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1A Montagereiniger

MNTGREINIG-1A-500ML

Hochwirksamer, anwendungssicherer Montage- und Teilereiniger
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen