Schweiss-Spray Keramik HP
Keramik-Schweißschutzspray HP
SHWSSHTZSPR-KERAMIK-HP-WEISS-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Innovative Schutzbeschichtung für optimalen Schutz vor Schweißspritzern an Schweißspitzen, Gasdüsen, Schweißköpfen bei Schweiß-Robotern sowie Spannbacken, Geräten und Vorrichtungen. Ideal zum MIG/MAG Schweißen sowie zum Laser- und Plasmaschneiden.
- Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern während des Schweißprozesses
- Mit einer einzigen Anwendung schütz der sich bildende Trockenfilm bis zu 8 Stunden zuverlässig
- Verlängert die Lebensdauer von Schweißzubehör wie Düse, Schwanenhals und Brennerkontaktdüse
- Auch an vertikalen Flächen anwendbar da ablaufstabil
- Temperaturbeständig bis 1400°C
Nicht auf heiße Oberflächen sprühen.
Diese Informationen sind lediglich Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir empfehlen, vor der Anwendung einen Test durchzuführen. Wir garantieren für die Qualität unserer Produkte. Technische Änderungen und Entwicklungen behalten wir uns vor.
Keramische Schutzbeschichtung für Schweißdüsen & Schweißzubehör sowei Oberflächen aus Stahl, Baustahl, Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetalle.
Dose vor Gebrauch 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Bernnerdüse demontieren und Kontaktdüse, Düsendiffusor und Düsenhalter beschichten. Die Düse sowohl von innen als auch von außen beschichten. Bei der Anwendung auf Oberflächen muss sichergestellt sein das diese nicht heiß sind. Nach der Anwendung das Ventil der Dose überkopf leersprühen.
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Weiß (Trägermaterial) |
Gebinde | Aerosoldose |
Chemische Basis | Naphtha mix, Lösemittel, Treibgas |
Dichte | 0.64 g/ml |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
pH-Wert | 7,5 |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt