PAG-Öl Premium
PAG-Öl Premium
OEL-PAG-100-PREMIUM-250ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vollsynthetisches Öl auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) zu Schmierung von Fahrzeugklimaanlagen.
- Sowohl mit Kältemittel R1234yf als auch mit R134a kompatibel und hervorragend mischbar (double-end-capped).
- Verbessert die Schmierfähigkeit, bietet chemische sowie thermische Stabilität und garantiert einen ausgezeichneten Verschleißschutz.
Nicht mit anderen Klimakompressoren-Ölen vermischen. Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Lagerung von geöffneten Gebinden vermeiden
Zur Wartung, Schmierung und Kühlung von Fahrzeugklimakompressoren, gleitenden und sich drehenden Teilen im R1234yf & R134a Klimakreisläufen. Auch für Hybrid- und Elektrofahrzeuge verwendbar die ein PAG-Öl vorschreiben.
Fehlendes Kompressoren-Öl entsprechend der evakuierten bzw. der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät dem Klimakreislauf zuführen.
Inhalt | 250 ml |
Inhaltsgewicht | 248.3 g |
Flammpunkt min. | 230 °C |
Dichte | 0.993 g/cm³ |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Grundölviskosität, kinematisch | 100 cSt |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente