Glätt– und Füllspachtel in Pulverform
Glätt- und Füllspachtel in Pulverform
SPACHTMAS-(GLAETT-UND-FUELL)-5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Hohe Haftfestigkeit für mustergültige Fugenausbildung mit hoher Risssicherheit
- Sahnig-geschmeidige Konsistenz bietet eine rationelle, leichte Verarbeitung mit einer schnellen Festigkeitsentwicklung
- Hoher Füllgrad
- Sehr gutes Standvermögen
- Kaum Schrumpf in Fugen, Schlitzen, Löchern
- Sehr leicht zu schleifen
- Verarbeitungszeit von ca. 50 Minuten erleichtert das Arbeiten
nur mit Klebstoffen aus Methylcellulose ausführen. Grundsätzlich, auch nach dem Tapezieren von
Papier- und Gewebetapeten, dem Auftrag von Kunstharz- und Celluloseputzen und auch nach
Anstrichen für gute Lüftung und schnelle Austrocknung sorgen. Die Richtlinien der Gips- und
Gipsfaserplattenhersteller sind zu berücksichtigen. Nicht mit Fremdmaterial mischen. Baustellen- und
Witterungsbedingungen beeinflussen die Verarbeitung. Bereits versteifendes Material nicht mehr
verarbeiten. Die Verarbeitbarkeit lässt sich auch durch Rühren oder Wasserzugabe nicht mehr
beeinflussen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Inhaltsgewicht | 5 kg |
Chemische Basis | Calciumsulfat Dihydrat |
Dichte | 975 kg/m³ |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungszeit max. | 50 min |
Farbe | Weiß |
Mischungsverhältnis | 1 kg Spachtel auf 0,6 l Wasser |
Vollbelastbarkeit | 24 h |
Gebinde | Sack |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 10 Monate |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle, trockene und frostfreie Lagerung |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Sumpfzeit | 3 min |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt