Scheibenreiniger Blitzreiniger
Scheibenreiniger Blitzreiniger
SHBREINIG-SOM-BLITZ-5LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Enthält spezielle Reinigungssubstanzen
- Verhindert Schlierenbildung
- Beseitigt Blend- und Schmierfilme
- Sorgt für kristallklare Sicht
- Entfernt festhaftende Insektenkörper und andere Verschmutzungen
Sehr gute Materialverträglichkeit
- Polycarbonatglas wird nicht angegriffen
- Schont Lack und Gummi
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Je nach Wischwasservolumen den Blitzreiniger dem Scheibenwaschwasser zugeben.
Je nach Wischwasservolumen den Blitzreiniger dem Scheibenwaschwasser zugeben.
Inhalt | 5 l |
Mischungsverhältnis | 1:100 |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Natriumsulfat |
Geruch/Duft | Pfirsich |
Farbe | Orange |
pH-Wert | 6-7 |
Flammpunkt min. | 40 °C |
Dichte | 0.99 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (4)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt