1K-Montageschaum PURLOGIC® Easy
1K-Montageschaum PURLOGIC EASY
MNTGSCHAUM-1K-PURLOGIC-EASY-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 30 Liter Schaumausbeute freigeschäumt aus einer verarbeitungsfreundlichen, handlich-schlanken Dose.
- Auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen bis –5°C verarbeitbar
- Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
- Hohe Restentleerung
- Alterungsbeständig
Geprüfte Produkteigenschaften
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1
- Fugenschalldämmung: Reduziert Lärmemission nachn EN ISO 717-1
- Wärmedämmeigenschaften nach EN 12667
- Luftdurchlässigkeit: Verhindert Luftzug, geprüft nach DIN EN 1026
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Geprüft nach DIN EN ISO 12572
- Energieeinsparung nach EnEV: Heizkosteneinsparung von 9% im Vergleich zu Stopfmaterialien, in Anlehnung an DIN 18055/EN 204
Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene.
Haftet auf Untergründen wie z.B. Beton, Marmor, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz, ausgenommen PE, Silikon, PTFE, Fett und ähnliches. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte Grundierung, verwendet werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochwertiges und sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Hohlräumen wie Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen. Haftet auf Untergründen wie z.B. Beton, Marmor, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz, ausgenommen PE, Silikon, PTFE, Fett und ähnliches. Optischer Einbaunachweis durch eisblaue Schaumfarbe.
Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Winkeladapter auf Dosenventil aufschrauben - Vorsicht, nicht überdrehen. Bei der Verarbeitung Dose mit Ventil nach unten halten. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe grundieren. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Größere Hohlräume lagenweise ausschäumen, dabei jede Lage befeuchten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURLOGIC Clean, Art. 0892 160 und ausgehärtete Schaumreste mit PURLOGIC Schaumcleaner entfernen.
Chemische Basis | 1-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Eisblau |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Rohdichte | 16 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | nach DIN EN ISO 845 (Mittelwert) |
Zellstruktur | Mittel - fein |
Zellstruktur Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Klebfrei nach | 9 min |
Klebfrei Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Schneidbar nach | 15 min |
Schneidbarkeit Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Vollbelastbarkeit | 12 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min. | -5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | -5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.038 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | nach DIN 52612 |
Wasseraufnahme (%) | 0.3 Vol-% |
Wasseraufnahme Bedingung | nach DIN 53433 |
Druckspannung | 1.9 N/cm² |
Druckspannung Bedingung | anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung |
Zugscherfestigkeit min. | 3.2 N/cm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | nach DIN 53427 |
Zugfestigkeit min. | 6.9 N/cm² |
Zugfestigkeit Bedingung | anlehnend an DIN 53430 |
Reißdehnung | 20.5 % |
Reißdehnung Bedingung | anlehnend an DIN 53430 |
Ausbeute (Volumen) ca. | 30 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | bei 20°C |
Inhalt | 500 ml |
Gebinde | Dose |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!