Pumpsprühflasche Säurebeständig
Pumpsprühflasche Acid
PUMPSPRFLASH-PP-FKM-SAUER-1000ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichere manuelle Entnahme aus ortsbeweglichen Gefäßen
Leichteres Öffnen durch Haptikelemente
Ergonomischer, robuster Pumpsprühzerstäuber mit langem Handgriff
- Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft
- Kann auch am Werkstattwagen eingehängt werden
Individuell beschriftbares Etikett
- Platz für Beschriftung der eingefüllten Flüssigkeit
- Extra Felder für Sicherheitshinweise
Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung
Nicht geeignet für Aceton, Kraftreiniger, Universalverdünnung, 1A Montage- und Teilereiniger sowie unpolare Lösemittel.
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß, Rot |
Durchmesser | 95 mm |
Höhe | 275 mm |
Inhalt | 1000 ml |
Beständigkeitsliste | |||||
Maximale Konzentration | Lösemittelbeständig & 360°(GRAU) | Säurebeständig (ROT) | Alkalibeständig (BLAU) | ||
PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
Pumpsprühflaschen | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE | Propan (flüssig) | 100% | x | - | - |
Naphtha | 100% | x | - | - | |
Isooctan | 100% | x | - | - | |
n-Dekan | 100% | x | - | - | |
n-Hexan | 100% | x | - | - | |
n-Heptan | 100% | x | - | - | |
n-Pentan | 100% | x | - | - | |
Petroleum | 100% | x | - | - | |
AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE | Limonen | 100% | x | - | - |
Cyclohexan | 100% | x | - | - | |
Benzol | 100% | - | - | - | |
Toluol | 40% | x | - | - | |
Naphthalin | 100% | x | - | - | |
Xylol | 100% | x | - | - | |
ERDÖLE UND DERIVATE | Mineralöl | 100% | x | - | - |
Diesel | 100% | x | - | - | |
Benzin | 100% | x | - | - | |
Kerosin | 100% | x | - | - | |
White Spirit | 100% | x | - | - | |
SÄUREN | Phthalsäure | 100% | - | - | x |
Zitronensäure | 10% | - | x | x | |
Zitronensäure | 30% | - | x | x | |
Phosphorsäure | 30% | - | x | x | |
Salpetersäure | 10% | - | x | - | |
Schwefelsäure | 10% | - | x | - | |
Schwefelsäure | 94% | - | - | - | |
Essigsäure | 5% | - | - | x | |
Kieselsäure | 100% | - | x | x | |
Pelargonsäure (Ersatzwirkstoff Glyphosat) | 18% | - | x | - | |
Oxalsäure | 100% | - | x | x | |
Methansäure | 75% | - | - | x | |
ALKOHOLE | Butanol | 100% | - | x | - |
Propanol | 100% | - | x | - | |
Amylalkohol | 100% | x | x | - | |
Ethanol | 100% | - | x | x | |
Isopropanol | 100% | x | x | x | |
Methanol | 100% | - | - | x | |
ALKALINE UND KETONE | Aceton | 100% | - | - | - |
Natriumhydroxid (Natronlauge) | 50% | - | - | x | |
Ammoniak | 10% | - | - | x | |
Calciumhydroxid | 100% | x | x | x | |
Felgenreiniger extrem alkalisch | 10% | - | - | x | |
Kaliumhydroxid (Kalilauge) | 30% | - | - | x | |
+ optimal - nicht empfohlen |