Pumpsprühflasche Perfect Foam
Pumpsprühflasche, Schaum
PUMPSPRFLASH-SCHAUM-1500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Die Pumpsprühflasche verwandelt ein Reinigungsmittel (sofern dies zum Schäumen geeignet ist) in einen wirkungsvollen Schaum der effektiv Verschmutzungen, Insekten und zähen Straßenschmutz anlöst und problemlos entfernt
- 3 Schaum-Einsätze sorgen für unterschiedliche Konsistenz und variablen Grad der Schäumung - von zäh- bis dünnflüssig
- Je nach Einstellung bleibt der Schaum auf der Oberfläche länger haften und das Reinigungsmittel wirkt intensiver ein. Spart mechanischen Reinigungsaufwand.
- Ideal für alkalische Reiniger
Für die Reinigung von PKW, NFZ Wäsche, Motorwäsche, Maschinen, Sanitärbereiche, Großküchen, etc.
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Blau, Schwarz |
Durchmesser | 135 mm |
Höhe | 350 mm |
Inhalt | 1.5 l |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt