Waschbürste
Waschbürste mit Wasserdurchlauf
WASHBURST-WASSERDURCHLAUF-FELGE-LKW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Ein Wasserdurchlauf, der eine optimale Wasserverteilung gewährleistet
- Schräg angeordnete Borsten, die überall herankommen
- Gespaltene Haarspitzen, damit viel Wasser aufgenommen wird
- Lackschonende Reinigung durch gespaltene und dadurch sehr weiche Borsten
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogEffektive Mehrzweck-Waschbürste zum Reinigen vom Autos und Nutzfahrzeugen. Die Bürste kann als wasserführende Bürste oder im Eintauchverfahren genutzt werden.
Werkstoff | 100% Polypropylen |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Farbe | Schwarz, Rot |
Länge | 240 mm |
Breite | 160 mm |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!