Teleskopstiel aus Aluminium mit Wasserablauf Schlauchanschluss 1/2 Zoll bis 3/4 Zoll
Aluteleskopstiel
ALUTSKOPSTL-M.WAANSHL-(160-278CM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Flexibel einstellbar auf eine Länge von 1.600-2.780 cm
- Hergestellt aus Aluminium mit robustem, schlagfestem und griffigem Kunststoff für eine bequeme und funktionale Verwendung.
- Der Stiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden.
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 1600 mm |
Länge max. | 2780 mm |
Länge min. | 1600 mm |
Höhe | 31 mm |
Durchmesser | 31 mm |
Ausführung | Mit Wasserdurchlauf |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Druck max. | 6 bar |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt