Lederreiniger Perfect
Lederreiniger PERFECT
LEDERREINIG-PERFECT-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwirksamer Schaumreiniger für Glatt- und Kunstleder
- Hartnäckige Verschmutzungen und Verspeckungen werden entfernt, so dass die ursprüngliche Lederfarbe wieder zur Geltung kommt
- Durch die porentiefe Reinigung können anschließend die hochwertigen Pflegekomponenten von Lederpflege Perfect tief in das Leder eindringen – für langanhaltenden Schutz
Nicht geeignet für Anilin- und Wildleder. Vor der Anwendung (besonders bei Lederlenkrädern) an einer kleinen unauffälligen Stelle auf Farbechtheit und Abriebfestigkeit des Leders testen. Nicht auf erwärmten Flächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Geeignet für Glatt- und Kunstleder im Fahrzeuginnenraum sowie Ledermöbel, Lederbekleidung etc.
Losen Schmutz absaugen. Reiniger auf eine Textil- und Lederbürste oder Schwamm sprühen und in das Leder einmassieren. Anschließend mit feuchtem Mikrofasertuch gründlich abwischen. Nach der Reinigung empfiehlt es sich zum Schutz, zur Pflege und zur Versiegelung des Leders Ledrpflege Perfect zu verwenden.
Inhalt | 1 l |
Farbe | Hellgelb transparent |
Chemische Basis | Wässriges Gemisch |
Dichte / Bedingung | 1,005 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 5 Jahre |
Biologisch abbaubar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
pH-Wert | 9 |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt