Wasch- und Duschgel Flasche
Wasch- und Duschgel-Flasche
WASH/DUSCHGEL-BLAU-250ML
SKIN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schonende Waschsubstanzen schützen die Haut schon während des Duschens und geben ihr die natürliche Feuchtigkeit zurück.
- Wirksamer Schutz vor Austrocknen
- pH- hautneutral
- Seifenfrei
- Dermatologisch getestet
- Alkali- und silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haar.
Das Duschgel gleichmäßig auf Haar und Körper verteilen, mit Wasser aufschäumen und anschließend gründlich abspülen und sorgfältig abtrocknen
In das Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen
Inhalt | 250 ml |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Farbe | Blau |
Chemische Basis | Anionische Tenside |
Power (Punktesystem) | 1 von 5 Punkten |
pH-Wert / Bedingung | 5,0 / unverdünnt |
Verwendungsdauer nach Öffnung | 12 Monate |
Silikonfrei | Ja |
Seifenfrei | Ja |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!