Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hautschutzlotion Combi

Hautschutzlotion Combi-Flasche
HAUTSHTZLOTN-COMBI-250ML

Art.-Nr. 0890600120

EAN 4056807950488

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hautschutzlotion Combi

Art.-Nr. 0890600120
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
Universelle Hautschutzlotion mit dualem Wirkungsprinzip. Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.

Duales Wirkungsprinzip


Es werden sowohl Inhaltsstoffe mit einer Barrierefunktion gegen wasserlösliche, wie auch gegen wasserunlösliche Schadstoffe verwendet.



Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl


Inhaltsstoffe wie D-Panthenol, Vitamin E wirken entzündungshemmend und fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut.



Wirkt hautverfestigend, reduziert die Hautbelastung, unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut


  • Daher ist die Lotion auch zur Anwendung unter Schutzkleidung, wie z.B. PVC- oder Gummihandschuhen, geeignet

  • Die Lotion besitzt durch ihr sehr gutes Einziehvermögen eine hohe kosmetische Akzeptanz bei den Anwendern


Frei von Silikonöl


Hinterlässt keine Spuren auf Werkstücken oder Werkzeugen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut, z.B. durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle oder Kartonagen, geeignet.



Wirkt sowohl gegen wasserlösliche Stoffe wie z.B. wassermischbare Kühlschmierstoff, verdünnte Säuren, Laugen, Reinigungsmittel, Zement und Kalk, als auch gegen wasserunlösliche Arbeitsstoffe wie z.B. Öl, organische Lösemittel, Schneidöl und andere ölige Substanzen.

Anleitung
  • Vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gründlich gereinigte und sorgfältig abgetrocknete Hände und ggf. Unterarme auftragen.

  • Die Creme gleichmäßig verteilen und dabei auf die besonders gefährdeten Hautbereiche, z.B. zwischen den Fingern/an den Nägeln, achten.

  • Nach Kontakt mit Wasser oder nach starkem Schwitzen erneut anwenden.


In das Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen

Inhalt

250 ml

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Weiß, Grau

Power (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

pH-Wert / Bedingung

7 / unverdünnt

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Wasserlöslich

Nein

Biologisch abbaubar / Bedingung

Ja / OECD-Kriterien

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hautpflegelotion

HAUTPFLEGLOTN-WEISS-250ML

Lotion zur Pflege und Regeneration der Haut nach dem Waschen und Duschen. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
Handreiniger N-Active

HNDREINIG-(N-ACTIVE)-250ML

Handreiniger für mittlere bis starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
Wasch- und Duschgel Flasche

WASH/DUSCHGEL-BLAU-250ML

Mildes Reinigungsgel für Haut und Haare. Auch zur Pflege von empfindlicher Haut geeignet.
Handreiniger N-Super

HNDREINIG-(N-SUPER)-FLASCHE-250ML

Handreiniger für starke bis extrem starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
Handreiniger N-Special

HNDREINIG-(N-SPECIAL)-250ML

Handreiniger für starke Verschmutzungen durch Lacke, Harze und Kleber mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.