Tiefgrund
Grundierung Tiefengrund
GRNDG-TFGRND-10LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Tiefenwirkung
- Hohes Eindringvermögen durch feinteiliges Hydrosol
- Sehr gute verfestigende Wirkung
Schnelltrocknend
Ermöglicht ein schnelles Weiterarbeiten
Wetterfest
Für innen und außen geeignet
Gebrauchsfertige Einstellung
- Anwendung direkt aus dem Gebinde
- Kein Anmischen nötig
- Geringer Zeitaufwand
Alkalibeständig
Emissionsminimiert und lösungsmittelfrei
Um die gute Tiefgrundwirkung nicht zu beeinträchtigen, nicht mit anderen Anstrichwerkstoffen mischen.
EU-Grenzwert für dieses Produkt:
- Kategorie: H (Wb): 30 g/l (2010)
- Dieses Produkt enthält < 1 G/l VOC
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der Tiefengrund ist verarbeitungsfertig, so dass der Auftrag unverdünnt direkt mit einer Farbwalze, Streichbürste oder einem geeigneten Spritzgerät erfolgen kann. Stark saugende Untergründe sollten ohne Trockenzeit zweimal (nass in nass) grundiert werden. Die Applikation des Tiefgrundes muss so ausgeführt werden, dass nach der Trocknung die Oberfläche matt bleibt, d.h. der Tiefgrund darf nicht glänzend auftrocknen.
Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Acryl-Copolymer Hydrosol |
Farbe | Transparent |
Dichte | 1 g/cm³ |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Weiterbearbeitbarkeit nach max. | 8 h |
Weiterbearbeitung Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 8 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit, 30mm Strang |
Inhalt | 10 l |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Inhaltsgewicht | 10105 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle, trockene und frostfreie Lagerung |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min./max. | 100-150 g/m² |
Lösemittelfrei | Ja |
Datenblätter (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt