Lack-Retuschierstift
Lack-Retuschierstift
RETUSTI-LACK-AHORN-NATUR-11G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und schnelle Anwendung
- Kein Pinsel und Farbtopf notwendig
- Sofort einsatzbereit und schnell trocknend
Große Farbauswahl
Passende Farbtöne für eine Vielzahl von Holzfarbtönen.
Gute Haftbarkeit
- Haftet auf vielen Oberflächen, daher universell einsetzbar
- Wisch- und kratzfest
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Die Lack-Retuschierstifte sind nicht nachfüllbar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum deckenden Nachfärben von Kanten, Kratzern, Scheuerstellen, kleineren Beizfehlern sowie zur Farbkorrektur von Hölzern. Optimierte Lackqualität für einen kontinuierlichen Lackfluss! Sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar.
Den Stift vor jedem Gebrauch für etwa 30 Sekunden aufschütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein. Die Stiftkappe abnehmen und Stift mit der Spitze nach oben halten. Durch kurzes Drücken auf „P“ wird der Stift hörbar entlüftet. Danach zur Aktivierung den Stift mit der Spitze nach unten halten. Durch vorsichtiges Drücken auf „P“ wird die Spitze langsam mit Lack gefüllt. Für die Anwendung den Stift in einem flachen Winkeln (etwa 45°) mit leichtem Druck aufsetzen. Das Ventil öffnet sich und der Lack fließt gut dosiert und kontinuierlich nach. Vermeiden Sie während des Applizierens das Pressen auf „P“ – dies kann zu unkontrollierbarem Lackfluss führen.
Durch die Form der Spitze kann auch sehr gut an schwierigen Stellen (Ecken, Engstellen) exakt gearbeitet werden.
Chemische Basis | Acrylharz |
Farbe | Ahorn |
Dichte | 0.94 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Staubtrockenzeit min. | 1 min |
Staubtrockenzeit max. | 2 min |
Staubtrockenzeit Bedingung | abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke |
Grifffestigkeit min. | 2 min |
Grifffestigkeit max. | 5 min |
Grifffestigkeit Bedingung | abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke |
Flammpunkt min. | 19 °C |
Zündtemperatur | 350 °C |
Wasserlöslich | Nein |
Lichtechtheit | Gut |
Inhaltsgewicht | 11 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 0 Monate |
Datenblätter (1)
Services und Systeme rund ums Produkt