Teerentferner
Teerentferner
TEERENTF-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Starkes Lösevermögen zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz
- Einfaches Abspülen durch emulgierende Wirkung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Teerentferner hat durch seine optimierte Zusammenstellung von Lösemitteln ein gutes Reinigungsvermögen und wird verwendet um o.g. Stoffe und Verunreinigungen von Fahrzeugen und Maschinen aller Art zu entfernen.
Direkt aufsprühen oder mit einem getränkten Tuch auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch oder weichen Schwamm entfernen.
Inhalt | 300 ml |
Produktgewicht (per Stück) | 302.333 g |
Gebinde | Dose |
Chemische Basis | Aliphatische Kohlenwasserstoffe |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Flammpunkt min. | 21 °C |
Dichte / Bedingung | 0,749 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (4)
Services und Systeme rund ums Produkt