Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reifenmontagepaste

Reifenmontagepaste
RFNMNTGPAST-SCHWARZ-5KG

Art.-Nr. 08901241
EAN 4047376871199
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
Zur Montage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen

Hohe Gleitfähigkeit


  • Geringer Kraft- und Zeitaufwand

  • Geringer Materialverbrauch

  • Weniger Maschinenverschleiß

  • Schonung von Reifen und Felgenhorn

  • Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge


Kurze Ablüftzeit


  • Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge bereits kurz nach der Montage

  • Verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen


Gummi- und Felgenpflege


  • Hält den Gummi geschmeidig und gewährleistet so eine dauerhafte Dichtwirkung zwischen Felge und Reifenwulst

  • Wirkt der Rostbildung entgegen (nicht korrosiv)

  • Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge


pH-neutral


  • Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge

  • Haut- und umweltfreundlich


Geeignet für Run-flat-Reifen - Einsetzbar für neueste Reifengenerationen



Geeignet für das Reifendruck-Kontrollsystem RDKS



Physiologisch unbedenklich



Frei von schädlichen Lösungsmitteln



Hält Reifenwulst während der Einlagerung im Sommer/Winter geschmeidig und betriebsbereit



Silikonfrei

Hinweis

Hält Reifenwulst während der Einlagerung im Sommer/Winter geschmeidig und betriebsbereit Physiologisch unbedenklich


Frei von schädlichen Lösungsmitteln

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Montage und Demontage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen

Anleitung

Demontage


Reifen mit geeigneter Abdrückvorrichtung abdrücken Mit Pinsel oder Schwamm etwas Reifenmontagepaste auf Felgenhorn und Reifenwulst auftragen



Montage


Vor der Montage von Neureifen sollte die Felge im Dichtbereich des Felgenhorns von alten Montagemittelresten gereinigt werden. Wir empfehlen hierfür unseren Bremsenreiniger. Evtl. Rostbildungen entfernen Sie mit einer Drahtbürste. Dadurch kommen die Vorteile der Würth Reifenmontagepaste erst voll zur Wirkung. Danach den Reifenwulst und das Felgenhorn dünn einstreichen und den Reifen mit Montiermaschine und entsprechenden Werkzeugen auf die Felge montieren. Die fachgerechte Montage des Reifens ist die Grundvoraussetzung für ein ruhiges Laufverhalten.

Inhalt

4.8 l

Inhaltsgewicht

5 kg

Farbe

Schwarz

Viskosität/Konsistenz

Pastös

Chemische Basis

Hydrocarbonat

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

1.06 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Verarbeitungstemperatur min.

-15 °C

Verarbeitungstemperatur max.

50 °C

pH-Wert

5,7

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pinsel für Reifenmontagepaste

PINS-RFNMNTGPAST-L280MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bremsenreiniger

BREMSREINIG-500ML

Zur Reinigung und Entfettung bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
Reifenschaum

RFNPFLEGSCHAUM-500ML

Hochwertiges Pflegeprodukt für Reifenflanken
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen