Varioprimer safe + easy
Varioprimer safe + easy
HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-100ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
4-in-1-System
- Haftvermittler
- Korrosionsschutz
- Aktivator
- Schützt den Klebstoff vor UV-Strahlung
Schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen
Korrosionsschutz für blanke Metalloberflächen
Aktivator für Rückschnitt (Restraupe) und PU/PVC-vorbeschichtete Scheiben
Vor der Verwendung des Varioprimers die Gebinde schütteln. Gelierter Primer darf nicht verwendet werden. Geöffnete Gebinde schnelllstmöglich aufbrauchen. Bei Verwendung auf durchscheinenden Untergründen wie Windschutzscheiben ohne Siebdruckrand ist ein UV-Schutz für die Klebefläche (zum Schutz des Primers) zwingend erforderlich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogPrimer zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen. Der Primer bietet Korrosionsschutz für blanke Metalle und fungiert als Aktivator für Rückschnitt von PU/ PVC vorbeschichtete Scheiben.
Die Haftflächen mit Aktive Reiniger säubern. Die Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Varioprimer vor der Anwendung schütteln. Der Auftrag erfolgt mit einem Primerpinsel oder mittels Schwammapplikator. Bei Anwendung der 10 ml Tube keinen Druck auf die Tube ausüben damit die richtige Menge an Primer appliziert wird. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Gebinde | Dose |
Inhalt | 100 ml |
Chemische Basis | Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Ablüftzeit min. | 10 min |
Ablüftzeit max. | 24 h |
Ablüftzeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, als Primer, Korrosionsschutz, Aktivator |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (5)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt