1K-Scheibenklebstoff Ultimate
Scheibenklebstoff Ultimate
SHBKLEBST-ULTIMATE-BEUTEL-600ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nahezu Jahreszeitenunabhängig
- 1h Wegfahrzeit bei PKW mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis+35°C
- Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt
- Geeignet für Fahrzeuge mit Fahrassistenzsystemen
Geprüfte Sicherheit
- PKW Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt
- Erfüllt die Anforderungen der OEM´s (Erstausrüster, Fahrzeughersteller)
- Hochmodulig Fahrzeugversteifender Scheibenkleber
- Antennentauglich, nichtleitend
- Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien, da es Kontaktkorrosion verhindert
Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen.
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Contents | 600 ml |
Container | Beutel |
Chemische Basis | Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Hautbildezeit min. | 15 min |
Dichte / Bedingung | 1,27 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Offene Zeit max. / Bedingung | 15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +120 °C |
Zugscherfestigkeit | 5.5 MPa |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 25°C |
Zugfestigkeit | 9 MPa |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Härte nach Shore A | 60 |
Produktgewicht (per Stück) | 743.000 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Density | 1.27 g/cm³ |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 4 mm/d |
Wegfahrzeit (mit Airbag) | 1 h |
Wegfahrzeit (ohne Airbag) | 30 min |
Bruchdehnung | 300 % |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt