Universalsiphon für Spültische Polypropylen weiß
Universalsiphon für Spültische Abgang starr 45 Grd
ABLF-SPUELTI-UNISIPHON-45GRAD-DN40
TOPDRAIN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Die hochwertige Ablaufarmatur für Standardeinbausituationen mit waagrechtem oder senkrechten Abgang
Für Spültische
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Anschlussgewinde | 1 1/2 Zoll |
Nennweite DN Abgang | DN 40 |
Ausführung Abgang | Starr (0-90°) |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Höhe min./max. (H1) | 180-320 mm |
Höhe 2 (H2) | 77 mm |
Länge (L) | 300 mm |
Ausführung Schlauchadapter | Gekröpft, Gerade |
Beständigkeit gegen | Haushaltsreinigungsmittel |