Handbrause 2-strahlig (Rain, Jet)
Handbrause 2 Strahlarten
HNDBRAUSE-2-STRAHLIG-CHROM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wassersparend
- Silikonring schützt vor Beschädigungen
- Reinigungsfreundlich durch Antikalk-Noppen
- Perfektes Strahlbild
- DVGW geprüft
![]() | |
Werkstoff | ABS |
Oberfläche | Verchromt |
Anzahl Strahlarten | 2 |
Antikalk-System | Ja |
Stoßschutz | Ja |
Geeignet für Durchlauferhitzer | Ja |
Anschlussgewinde | G 1/2 Zoll |
Duschkopfdurchmesser | 100 mm |
Durchflussleistung | 5.7 l/min |
Druck min. | 1 bar |
Prüfzeichen | DVGW |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt