Entlüftungsschlauch Standard
Entlüftungsschlauch Standard
ELUEFTSCHL-STANDARD-DN100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Keine Querschnittsverengung, auch bei extremer Biegebelastung
- Sicherer Halt durch Schlauchschelle
Verbinden des Entlüftungsrohres mit dem Entlüftungsziegel
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Anschluss Dach | DN 100 |
Anschluss Fallrohrseite | DN 70/100 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Lieferumfang | Entlüftungsschlauch, Schlauchschelle |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)