Wärmepumpenrohr Edelstahl
Edelstahlwellrohr-Doppelleitung
WLRO-EDST-WAERMEPUMPE-(2XDN32/200)X7M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Installation durch die Kombination von Medium- und Leerrohren
- Wenig Verschnitt, da meterweise bestellbar
- Die Flexibilität des Edelstahlwellrohrs (ohne Rückstellkräfte) ermöglicht ein einfacheres Verlegen des gesamten Systems
- Das Edelstahlwellrohr ist leicht von Hand biegbar (Bögen ohne Fitting) aber trotzdem stabil und knickfest, dadurch mehr Flexibilität bei den Anschlüssen an die Wärmepumpe/den Heizkreislauf
- Markierte Rohrleitung, kein Verwechseln von Vor- und Rücklauf
- Zwei Leerrohre zum Führen der Strom-, und Steuerleitung
- Enger Biegeradius
- Flexibles, parallel gewelltes Mantelrohr mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogNennweite DN | DN 32 |
Length | 7 m |
Biegeradius | 50 cm |
Werkstoff Rohr | Edelstahl AISI 316 |
Außendurchmesser | 41.0 mm |
Biegeradius Edelstahlwellrohr | 6 cm |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 110 °C |
Betriebsdruck max. / Bedingung | 5 bar / bei 20°C |
Werkstoff Mantelrohr | PE |
Außendurchmesser Mantelrohr | 200 mm |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Nennweite DN Leerrohr | 25 mm |
Nennweite DN Leerrohr 2 | 32 mm |
Werkstoff Dämmstoff | EPDM |
Dämmstoffstärke | 19 mm |
Wärmeleitfähigkeit λ Dämmstoff / Bedingung | 0,042 W/(m*K) / bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Transportmaß | 120 x 120 x 86 cm |
Gewicht | 19.5 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!