Steckverschraubung mit Stutzen
Steckverschraubung mit Stutzen
STEVSHR-DN20XSTUTZEN22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 20 |
Stutzendurchmesser | 22 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlüsselweite | 24 mm |
Schlüsselweite 2 | 36 mm |
Länge | 69 mm |
Einstecktiefe | 15.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt