Steckverschraubung mit Stutzen
Steckverschraubung mit Stutzen
STEVSHR-DN16XSTUTZEN15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 16 |
Stutzendurchmesser | 15 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlüsselweite | 22 mm |
Schlüsselweite 2 | 30 mm |
Länge | 61 mm |
Einstecktiefe | 13 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt