Steckverschraubung mit Innengewinde
Steckverschraubung mit Innengewinde
STEVSHR-DN20XIG-G3/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 20 |
Anschlussgewinde | IG G 3/4 Zoll |
Schlüsselweite | 36 mm |
Schlüsselweite 2 | 36 mm |
Length | 52 mm |
Einstecktiefe | 15.5 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt