Hahnblock mit Eurokonus AG
Heizungsanschluss IVT
HEIZANSHL-(F.ROLTGSYS-IVT)-3/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Absperrbare Anschlussarmatur für Ventilheizkörper mit Stichmaß 50 mm
- Für Zweirohrsysteme
- Für Anschlüsse aus dem Boden oder der Wand heraus
- Mit 3/4 Zoll Eurokonus-Anschlüssen AG und Überwurfmutter, flachdichtend mit separatem Konusteil,
- Werkstoff: Messing vernickelt, EPDM
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogWerkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Abstand Anschluss - Anschluss | 50 mm |
Typbezeichnung | Eckform, für Anschlüsse aus der Wand |
Anschlussgewinde | AG 3/4 Zoll Eurokonus |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!