PRIPRESS® Winkelübergang mit Innengewinde
Winkelübergang mit Innengewinde PRIPRESS
WNKLUEBRG-PRIPRESS-IG-40-1 1/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Winkelanschluss von PRIPRESS® Verbundrohren an Bauteile mit R-Außengewinde
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Werkstoff | Messing CW725R |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt