PRIPRESS® Übergang mit Überwurfmutter
Übergang mit Überwurfmutter PRIPRESS
UEBRG-PRIPRESS-UEBRWURFMU-26R-AG-1 1/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum lösbaren Anschluss der PRIPRESS® Verbundrohre an Bauteile mit G-Außengewinde flachdichtend, inklusive Flachdichtung gemäß KTW-Empfehlung
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 26 mm |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Werkstoff | Messing CW725R |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt