PRIPRESS® Übergang mit Radialpressnippel
Übergang mit Radialpressnippel PRIPRESS
UEBRG-PRIPRESS-RADIAPRESNPL-20-P18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Pressübergang von PRIPRESS® Verbundrohr auf Kupfer bzw. Weichstahlrohr
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTrinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 18 mm |
Werkstoff | Messing CW725R |
Datenblätter (0)