PRIPRESS® Verbundrohr konzentrisch vorgedämmt
Verbundrohr gedämmt PRIPRESS
VBRO-PRIPRESS-(DAEMM-KNZT)-20X2-9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- Eingezogen in geschlossen- zelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut
- Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1
- Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT
- Konzentrisch vorgedämmt nach DIN 1988
- DVGW- / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Als Druckluftleitung geeignet
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Vorgedämmte PRIPRESS-Rohre für den Anwendungsbereich gemäß GEG 50% entsprechen WLG 035.
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Einfach Rohr ablängen, in Verbinder einstecken, kontrollieren und verpressen – fertig.
Anschluss Rohrdurchmesser (d) | 20 mm |
Dämmstoffstärke | 9 mm |
Farbe | Weiß |
Farbe Dämmstoff | Weiß |
Werkstoff | PE-RT/AL/PE-RT |
Länge | 200 mm |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt