Spannbandhalter
Spannbandhalter Metall 100x50
SPNBAHALT-BEZEICHNUNGSSYSTEM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Horizontal und Vertikal montierbar
- Das im Lieferumfang enthaltenen Spannband deckt Rohrleitungen bis 2½" ab
- Mit dem Endlosspannband (5m Rolle) sind auch Befestigungen über 2½" möglich
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
Länge | 102 mm |
Breite | 52 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!