Lüftungskanaldichtband für die Abdichtung von Lüftungskanälen und Abluftanlagen
Lüftungskanaldichtungsband
DIBA-LUEFTKNL-12MMX4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Silikonfrei
Material ist silikonfrei. Um ein Abrollen des klebenden Bandes zu gewährleisten, muss jedoch Silikon als Trennmittel zwischen den einzelnen Lagen eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Werkstoff | Geschlossenzelliges Polyethylen |
Farbe | Grau |
Dicke | 4 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Klebstoffbasis | Hotmelt auf Kautschukbasis |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 80 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102, gemäß Prüfzeugnis Nr. 230008667 |
Halogenfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Lösemittel (< 1 %) | Ja |
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |